Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO8621 Herst.-Nr.: 8621 EAN/GTIN: 4007735086213 |
| |
|
| | |
| - Aus Acryl
- Rahmen aus Aluminium Rahmen zum Aufklappen zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Farbe Rahmen: silber
- Größe (B x H): 110 x 180 mm
Weitere Informationen: | | Beschriftungsschild auswechselbar: | ja | Besonderheiten: | Rahmen zum Aufklappen. Zur Befestigung an Wand oder Tür, inkl. Befestigungsmaterial | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.1600 kg | Farbe: | transparent/silber | Höhe: | 180 mm | Marke: | Alco | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Hinweisschild Herren, Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, klapprahmen, Beschriftungsschild, großes, Hinweisschild, Hinweisschilder, Lagerbeschriftung, Notizschild, Notizschilder, Schild, Schilder, Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,42* | € 6,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,27* | € 6,74* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,41* | € 6,74* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,47334* | € 13,74334* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,57* | € 36,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|