Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, BxH 110x180 mm, Alu-Klapprahmen, Acrylabdeckung,VE 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild, BxH 110x180 mm, Alu-Klapprahmen, Acrylabdeckung,VE 3 Stück
Türschild, BxH 110x180 mm, Alu-Klapprahmen, Acrylabdeckung,VE 3 Stück
Türschild, BxH 110x180 mm, Alu-Klapprahmen, Acrylabdeckung,VE 3 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E858447
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E858447
EAN/GTIN:
     4007735086213
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
∙ Rahmen aus Aluminium ∙ Scheiben aus Acrylglas ∙ Wechseln der Einlagen durch einfaches Aufklappen des Rahmens ∙ Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
110 x 180mm
Material Abdeckung:
Acrylglas
Abmessungen (B x H):
110 x 180 mm
Höhe:
180 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Format:
-
Material Rahmen:
Aluminium
VE:
3 Stück
Breite:
110 mm
VE/Stück:
3 Stück
Farbe Rahmen:
alusilber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 6,74*
Lager 369
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,47334*
€ 13,74334*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,74334*
€ 16,35457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72334*
€ 15,14077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19334*
€ 14,51007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76334*
€ 13,99837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38334*
€ 13,54617
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,47334*
€ 11,27327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,23002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.