Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühweintopf / Einkochtopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühweintopf / Einkochtopf
Glühweintopf / Einkochtopf
Artikel-Nr.:
     C1026-A200052
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A200052
EAN/GTIN:
     4015613443195
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher

Glühweintopf / Einkochtopf

Produktdetails:

  • Inhalt: 25 Liter
  • Topf aus Edelstahl
  • Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus hochwertigem Kunststoff
  • Deckel aus Glas
  • Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V
  • Ø 450 mm, H 470 mm
  • Inklusive Rost aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
470 x 450 mm
Gewicht:
6,1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200057
ab € 141,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.