Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühweintopf / Einkochtopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühweintopf / Einkochtopf
Glühweintopf / Einkochtopf
Artikel-Nr.:
     C1026-200057
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200057
EAN/GTIN:
     4015613499420
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher

Glühweintopf / Einkochtopf

Produktdetails:

  • Inhalt: 30 Liter
  • Topf aus Edelstahl
  • Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus hochwertigem Kunststoff, Deckel aus Glas
  • Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V
  • Ø 450 mm, H 520 mm
  • Inklusive Rost aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
450 x 450 x 520 mm
Gewicht:
6,1 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A200052
ab € 111,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.