Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter in gelochter Ausführung 2/3 GN, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A103150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A103150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A103150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A103150 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A103150
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A103150
EAN/GTIN:
     4015613487625
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter in gelochter Ausführung 2/3 GN, 150 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
  • 13 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,94*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,64*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,93*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,24*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,27*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,26*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,21*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,18*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,91*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,20*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 43,86*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 23,43*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.