Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
GN-Behälter 1/6 GN, 150 mm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1026-A120650
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A120650
EAN/GTIN:
4016098101327
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/6 GN, 150 mm tief
Produktdetails:
nach EN 631
aus CNS 18/10
B 176 x L 162 mm
2,4 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
162 x 176 mm
Gewicht:
0,5 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A121100
€ 25,54*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120610
€ 34,62*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A121025
€ 17,66*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 200 mm tief
Bartscher
A121200
€ 45,52*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A121040
€ 19,34*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A121065
€ 21,92*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120620
€ 22,27*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 20 mm tief
Bartscher
A122020
€ 10,20*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 40 mm tief
Bartscher
A122040
€ 11,47*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120640
€ 16,98*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A120103
€ 42,68*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120153
€ 58,99*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A120020
€ 32,55*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A120040
€ 34,76*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A120065
€ 37,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.