Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 65 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Blech 2/3GN, 65 mm | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Blech 2/3GN, 65 mm | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Blech 2/3GN, 65 mm | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Blech 2/3GN, 65 mm | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5
Bartscher Blech 2/3GN, 65 mm | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5
Artikel-Nr.:
     C1026-A101197
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A101197
EAN/GTIN:
     4015613271804
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 65 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A101100
ab € 32,92*
Ähnlich
Bartscher
A101150
ab € 37,93*
Ähnlich
Bartscher
A101065
ab € 24,24*
Ähnlich
Bartscher
A102100
ab € 18,11*
Ähnlich
Bartscher
A102065
ab € 14,18*
Ähnlich
Bartscher
A101185
ab € 19,51*
Ähnlich
Bartscher
A101186
ab € 21,34*
Ähnlich
Bartscher
A101187
ab € 24,89*
Ähnlich
Bartscher
A101190
ab € 10,85*
Ähnlich
Bartscher
A101191
ab € 13,51*
Ähnlich
Bartscher
A101192
ab € 14,86*
Ähnlich
Bartscher
A101181
ab € 30,82*
Ähnlich
Bartscher
A101182
ab € 39,84*
Ähnlich
Bartscher
A101183
ab € 43,25*
Ähnlich
Bartscher
A101195
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.