Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher GN Blech 2/3 | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5 x 20
Bartscher GN Blech 2/3 | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5 x 20
Bartscher GN Blech 2/3 | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5 x 20
Bartscher GN Blech 2/3 | Ausführung: Ohne Perforation | Maße: 35,4 x 32,5 x 20
Artikel-Nr.:
     C1026-A101195
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A101195
EAN/GTIN:
     4015613271781
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
355 x 325 x 20 mm
Gewicht:
0,7 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A101100
ab € 29,80*
Ähnlich
Bartscher
A101150
ab € 38,03*
Ähnlich
Bartscher
A101065
ab € 23,55*
Ähnlich
Bartscher
A102100
ab € 18,03*
Ähnlich
Bartscher
A102065
ab € 13,96*
Ähnlich
Bartscher
A101185
ab € 19,32*
Ähnlich
Bartscher
A101186
ab € 21,02*
Ähnlich
Bartscher
A101187
ab € 24,23*
Ähnlich
Bartscher
A101190
ab € 10,52*
Ähnlich
Bartscher
A101191
ab € 13,11*
Ähnlich
Bartscher
A101192
ab € 14,64*
Ähnlich
Bartscher
A101181
ab € 30,74*
Ähnlich
Bartscher
A101182
ab € 39,13*
Ähnlich
Bartscher
A101183
ab € 43,46*
Ähnlich
Bartscher
A101196
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.