| |
|
| Artikel-Nr.: C1026-700203G Herst.-Nr.: 700203G EAN/GTIN: 4015613505565 |
| |
|
| | |
| Kühlvitrine "Deli-Cool III" Produktdetails: mit LED-Beleuchtung- Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe
- Umluft-Kühlung mit 2 Lüfter
- automatische Abtaufunktion
- Sicherheitsglas
- Inhalt: 160 Liter
- Kühlmittel R600a
- Betriebstemperatur: 2-12 °C
- Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
- B 885 x T 575 x H 685 mm
- 2 höhenverstellbare Auflageroste, Maße: B 810 x T 370 mm
- B 810 x T 400 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen (B x T x H): | 885 x 575 x 685 mm | Gewicht: | 68,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbetiefkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine bartscher, kühl vitrine, kühlgefrierkombi klasse b |
| | |
| |