Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine "Deli-Cool II"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlvitrine "Deli-Cool II"
Kühlvitrine "Deli-Cool II"
Artikel-Nr.:
     C1026-700202G
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700202G
EAN/GTIN:
     4015613505558
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank

Kühlvitrine "Deli-Cool II"

Produktdetails:

    mit LED-Beleuchtung
  • Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe
  • Umluft-Kühlung mit 2 Lüfter
  • automatische Abtaufunktion
  • Sicherheitsglas
  • Inhalt: 120 Liter
  • Kühlmittel R600a
  • Betriebstemperatur: 2 12 °C
  • Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
  • B 710 x T 575 x H 685 mm
  • 2 höhenverstellbare Auflageroste, Maße: B 630 x T 340 mm
  • B 635 x T 370 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
710 x 575 x 685 mm
Gewicht:
57 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,58*
€ 826,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,15*
€ 782,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,77*
€ 754,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,91*
€ 706,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700201G
ab € 458,63*
Ähnlich
Bartscher
700203G
ab € 725,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.