Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormpfanne 1/1, mit Griff für Induktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormpfanne 1/1, mit Griff für Induktion
Gastronormpfanne 1/1, mit Griff für Induktion
Artikel-Nr.:
     C1026-699110
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     699110
EAN/GTIN:
     4015613505336
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Gastronormpfanne 1/1, mit Griff für Induktion

Produktdetails:

  • Material: Aluguss antihaftbeschichtet
  • Edelstahl-Griff
  • Inhalt: 7,5 Liter
  • B 530 x T 325 x H 100 mm (mit Griff)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
530 x 325 x 100 mm
Gewicht:
3,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
699230
ab € 201,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.