Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110607 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110607 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110607 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     C1026-110607
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110607
EAN/GTIN:
     4015613468549
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 HP

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • mit Wasserenthärter und Laugenpumpe
  • Maße: B 450 x T 535 x H 700 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 400 x 400
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 3,2 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,8 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 2,6 Liter
  • Tankinhalt 14,5 Liter
  • Wasserdruck 2-4 bar
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
450 x 535 x 700 mm
Gewicht:
48 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,53*
€ 2.074,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,25*
€ 2.036,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,98*
€ 1.917,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,57*
€ 1.854,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,70*
€ 1.791,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110520
ab € 1.261,31*
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 1.327,13*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 1.332,82*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 1.318,41*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 1.466,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.