Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110606 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110606 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110606 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     C1026-110606
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110606
EAN/GTIN:
     4015613468532
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 401 H

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • mit Wasserenthärter
  • Maße: B 450 x T 535 x H 700 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 400 x 400
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 3,2 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,8 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 2,6 Liter
  • Tankinhalt 14,5 Liter
  • Wasserdruck 2-4 bar
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
450 x 535 x 700 mm
Gewicht:
47 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,81*
€ 1.894,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,54*
€ 1.857,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,98*
€ 1.782,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,13*
€ 1.757,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,72*
€ 1.741,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110520
ab € 1.257,36*
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 1.330,06*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 1.328,99*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 1.311,47*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 1.512,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.