Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSLS100
EAN/GTIN:
     8717371442637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Der Neomounts Artikel NSLS100 ist ein universeller iPad/Notebook-Ständer. Leicht einstellbar in 6 Positionen positionieren Sie Ihr iPad/Notebook ergonomisch auf Ihrem Schreibtisch. Der Ständer ist ideal für den richtigen Blickwinkel zum Ipad/Notebook. Aufgrund seiner Konstruktion ist er einfach zu falten, leicht und mobil. Die Breite des Ständers ist einstellbar, somit können die meisten Laptops und alle iPads auf diesem Träger platziert werden. Das einzigartige, offene Design verhindert eine Überhitzung des Notebooks. Dadurch bleibt Ihr iPad/ Notebook schnell und zuverlässig. Der Ständer kommt in einem Beutel der auch als Maus-Pad benutzt werden kann. Ideal für unterwegs! Modell NSLS100 für den mobilen Arbeitsplatz. Kompakt, leicht und einfach mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
22
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Bildschirme:
1
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen
Höhenverstellung:
13-19 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,52*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,51*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 22,05*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,63*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,22*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,49*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 185,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.