Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook-Kühler NSLC200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebook-Kühler NSLC200, Schwarz
Neomounts Notebook-Kühler NSLC200, Schwarz
Neomounts Notebook-Kühler NSLC200, Schwarz
Neomounts Notebook-Kühler NSLC200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLC200
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSLC200
EAN/GTIN:
     8717371440671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Neomounts Notebook-Kühler, Modell NSLC200 ist ein universeller Kühler für Notebooks bis 22". Die Halterung bietet verschiedene Neigungswinkel und bietet damit optimalen Betrachtungskomfort. Leicht und tragbar. Weite einstellbar für die meisten Laptops. Durch die Benutzung wird Ihr Laptop weniger warm. Der Kühler reduziert die Laptop Wärme um 15 Grad und verhindert dadurch, dass der Laptop langsamer wird. Der geräuscharme Ventilator verbraucht ein Minimum an Energie. Diese Halterung ist für Laptops bis 10 KG und erlaubt eine 10 Grad Neigung. Die Tiefe beträgt 9 cm und die Weite kann von 22 bis 32 cm eingestellt werden. Der Notebook-Kühler eignet sich perfekt für Reisen. Kompakt, leicht und einfach transportierbar. Durch Verwendung einer ergonomischen Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für die Verwendung in Büros oder Rezeption. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
22
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
10°
Höhenverstellung:
2-4 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 326,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,53*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.