Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Neomounts Menu Board-Wandhalterung NS-WMB300P, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-WMB300PBLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-WMB300PBLACK
EAN/GTIN:
     8717371447342
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Menu Board-Wandhalterung (vertikale Montage), Modell NS-WMB300PBLACK ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 52" (132 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomounts Neigungstechnologie (0°/-5°/-10°) ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 7,8 cm. Neomounts NS-WMB300PBLACK eignet sich für 3 Bildschirme bis 52" (132 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für 3 Bildschirme mit je max. 50 kg. . Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 400x600 mm Lochmuster (vertikale Montage). Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
52
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
3
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
400x600 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
10°
Rotation (Grad):
Abstand zur Wand (cm):
7,8 cm
Höhenverstellung:
68 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 19,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 33,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 78,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,80*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.