Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Neomounts FPMA-DCB100DBLACK Monitorarm 10-27" FPMA-DCB100D, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-DCB100DBLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-DCB100DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371446291
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-DCB100DBLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Neomounts neig-(+45°/-45°), dreh- (360°) und schwenkbare (30°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts FPMA-DCB100DBLACK hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 27". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für zwei Bildschirme bis 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Die Stange der Tischhalterung hat einen Durchmesser von 35 mm.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+45°, -45°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+15°, -15°
Höhenverstellung:
0-45 cm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,17*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 63,95*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 64,68*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 50,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 72,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 84,13*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 114,92*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 127,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 65,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 96,82*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 141,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.