Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-D950 Monitorarm 13-27" - Gasfeder FPMA-D950, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-D950 Monitorarm 13-27" - Gasfeder FPMA-D950, Schwarz
Neomounts FPMA-D950 Monitorarm 13-27" - Gasfeder FPMA-D950, Schwarz
Neomounts FPMA-D950 Monitorarm 13-27" - Gasfeder FPMA-D950, Schwarz
Neomounts FPMA-D950 Monitorarm 13-27" - Gasfeder FPMA-D950, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D950
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D950
EAN/GTIN:
     8717371440893
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D950 ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (130°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 0 bis 61 Zentimetern. Die Halterung kann in der Tiefe von 0 bis 64 Zentimetern eingestellt werden. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D950 verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 27". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 9 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
13
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
9
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
130°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
0-61 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 64,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,66*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 50,01*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,18*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 71,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,62*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 114,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 157,50*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 56,47*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 97,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 141,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.