Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D700D*, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D700D3
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D700D3
EAN/GTIN:
     8717371443641
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D700D3, ist ein schwenk- und drehbare Tischhalterung für drei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme.

Neomounts neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (103°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 32 bis 42 Zentimetern. Tiefe 7 Zentimeter. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts FPMA-D700D3 hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für zwei Bildschirme bis je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Rotieren, , Schwenken
Neigung (Grad):
+90°, -90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
103°
Höhenverstellung:
32-42 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.