Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-D400 Monitorarm 10-30" FPMA-D400, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-D400 Monitorarm 10-30" FPMA-D400, Grau
Neomounts FPMA-D400 Monitorarm 10-30" FPMA-D400, Grau
Neomounts FPMA-D400 Monitorarm 10-30" FPMA-D400, Grau
Neomounts FPMA-D400 Monitorarm 10-30" FPMA-D400, Grau
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D400
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D400
EAN/GTIN:
     8717371440145
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D400, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (270°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach manuell höhenverstellbar von 7 bis 30 Zentimetern. Die Tiefe kann von 11 bis 34 Zentimetern eingestellt werden. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel über die Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D400 verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 10 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
270°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
7-30 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 64,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,66*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 50,01*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,18*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 71,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,62*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 114,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 157,50*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 56,47*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 97,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 141,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.