Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts DS60-425WH2 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx2, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-DS60-425WH2
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
DS60-425WH2
EAN/GTIN:
8717371449834
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS60-425WH2 NEXT Lite ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Bildschirme bis zu 27" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 8 kg pro Bildschirm. Dank der vielseitigen Neige- (120°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Tischhalterung auf den optimalen Blickwinkel für Ihre Bildschirme einstellen. Darüber hinaus lässt sich die Halterung manuell in Höhe und Tiefe verstellen, um die perfekte Arbeitsposition zu finden.
Dank des kurzen T-Rex®-Oberarms des NEXT Lite ist nur eine geringe Tiefe erforderlich, wenn die Halterung in der Nähe einer Wand oder Trennwand aufgestellt wird. Dadurch können die Bildschirme weiter vom Benutzer entfernt aufgestellt werden, was besser für die Augen ist und auch mehr Raum für eine gute ergonomische Arbeitshaltung lässt. Das intelligente interne Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung. Der DS60-425WH2 ist für Bildschirme mit einem VESA-Lochbild von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet mehrere optionale VESA-Adapterplatten für verschiedene Lochmuster an. Der DS60-425WH2 verfügt über ein Easy-Release-VESA-System für eine einfache Installation und wird sowohl mit einer Tischklemme als auch mit einer Tülle geliefert.
Die Verpackung des NEXT Lite ist 100% plastikfrei und besteht ausschließlich aus Karton und Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
2
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Neigung (Grad):
+90°. -30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
+90°. -90°
Abstand zur Wand (cm):
12.8-46 cm
Höhenverstellung:
29.5-60.7 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Monitor-Tischhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
,
monitoraufsatz weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 109,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts DS60-425BL1 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL1
€ 64,61*
Ähnlich
Neomounts DS60-425BL2 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx2, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL2
€ 108,01*
Ähnlich
Neomounts DS60-425WH1 Monitorarm 17-27" - platzsparend DS60-425xx1, Weiß
Neomounts
DS60-425WH1
€ 64,80*
Ähnlich
Neomounts DS60-600BL1 Monitorarm 10-32" - Quick Fix - 180°-Stopp , Schwarz
Neomounts
DS60-600BL1
€ 38,92*
Ähnlich
Neomounts DS60-600BL2 Monitorarm 10-32" - Quick Fix - 180°-Stopp , Schwarz
Neomounts
DS60-600BL2
€ 50,03*
Ähnlich
Neomounts DS60-600BL3 Monitorarm 10-27" - Quick Fix - 180°-Stopp , Schwarz
Neomounts
DS60-600BL3
€ 73,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.