Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40374
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     4003866403745
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Beidseitig begehbar.
  • Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
2,99 m
untere, äußere Breite:
0,8 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
10,3 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.