Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,74 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40373
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40373
EAN/GTIN:
     4003866403738
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,74 m

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Beidseitig begehbar.
  • Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,74 m
Arbeitshöhe:
2,74 m
untere, äußere Breite:
0,75 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht:
7,9 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.