Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Set rose shadows Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Set rose shadows Blisterkarte
Jumbo Grip Set rose shadows Blisterkarte
Jumbo Grip Set rose shadows Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-580082
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580082
EAN/GTIN:
     4005405800824
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Jumbo Grip Set rose shadows BK. Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: rose shadows. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistift, Spitzer, Radierer.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Farbe des Schaftes:
rose shadows
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580084
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.