Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Grip 2001 Two Tone Bleistift, HB, 3 Farben, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-517093
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     517093
EAN/GTIN:
     4005405170934
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001 Two Tone HB 2x BK. Holz aus vorbildlich, bewirtschafteten Wäldern, im neuen Look durch neue Farbwelten. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2001 Two Tone
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Holz aus vorbildlich, bewirtschafteten Wäldern, im neuen Look durch neue Farbwelten
Produkttypbezeichnung:
Grip 2001 Two Tone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.