|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-517020 Herst.-Nr.: 517020 EAN/GTIN: 4005405170200 |
| |
|
|  |  |
 | Bleist. Grip 2001 Two Tone 2x72 2022. Werkstoff: Kunststoff. Klimaneutrale Produktion, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte Two Tone in aktuellen Farben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 190 mmPackungsmenge: 144 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | sortiert | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Bleistift Grip 2001 Two Tone | Beschreibung der Besonderheiten: | Klimaneutrale Produktion, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern | Ausführung des Inhalts: | Bleistifte Two Tone in aktuellen Farben | Herstellerproduktbezeichnung: | Köcher | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 144 | Produkt-Typbezeichnung: | Bleistift Grip 2001 Two Tone | Artikelbezeichnung: | Köcher | Ausführung des Inhalts des Displays: | Bleistifte in 3 Schaftfarben | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung der Sortimentszugabe: | Kunststoffköcher | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Bleistifte in 3 Schaftfarben | Produkttypbezeichnung: | Bleistift Grip 2001 Two Tone |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |