Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Two Tone Jumbo Grip Bleistifte, 72er Köcherdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte, 72er Köcherdisplay
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte, 72er Köcherdisplay
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte, 72er Köcherdisplay
Artikel-Nr.:
     C1015-511920
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     511920
EAN/GTIN:
     4005405119209
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
BS Jumbo Grip Two Tone 2x36 Köcher´22. Werkstoff: Kunststoff. Klimaneutrale Produktion, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte in 3 Schaftfarben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 190 mmPackungsmenge: 72
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift Jumbo Grip Two Tone
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
72
Artikelbezeichnung:
Köcher
Ausführung der Sortimentszugabe:
Kunststoffköcher
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Klimaneutrale Produktion, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
Tiefe:
80
Höhe:
190
Ausführung des Inhalts des Displays:
Bleistifte in 3 Schaftfarben
Breite:
80
Material des Displays:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Bleistift Jumbo Grip Two Tone
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Bleistifte in 3 Schaftfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.