Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel mit Softtouch-Griffstück, 4er Set, Größen: 2/6/10/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel mit Softtouch-Griffstück, 4er Set, Größen: 2/6/10/12
Pinsel mit Softtouch-Griffstück, 4er Set, Größen: 2/6/10/12
Pinsel mit Softtouch-Griffstück, 4er Set, Größen: 2/6/10/12
Pinsel mit Softtouch-Griffstück, 4er Set, Größen: 2/6/10/12
Artikel-Nr.:
     C1015-481600
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     481600
EAN/GTIN:
     4005401816003
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel 4er Set mit Softgriffstück BK, Produktverwendung: für Wasserfarben. mit Soft-Touch-Griffstück. Ausführung Pinsel: Synthetik, Typnummer des Pinsels: 10; 2; 6; 12, Stiftform. Farbe: sortiert, Material der Pinselzwinge: Metall, nahtlose Pinselzwinge vorhanden. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4er Set
Typnummer des Pinsels:
10; 2; 6; 12
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Schulpinsel
Farbe:
sortiert
Produktverwendung:
für Wasserfarben
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Ausführung der Pinselform:
Stiftform
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Touch-Griffstück
Material der Pinselzwinge:
Metall
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Schulpinsel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.