Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpinsel, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundpinsel, Größe 2
Rundpinsel, Größe 2
Rundpinsel, Größe 2
Artikel-Nr.:
     C1015-281802
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     281802
EAN/GTIN:
     4005402818020
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Rundpinsel
Synthetikpinsel
aquarellpinsel rund gr. 2
Creative Studio Pinsel. Produktverwendung: Aquarell. Ausführung des Pinselhaares: Synthetik. Material der Pinselzwinge: Metall. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: Rundpinsel, schwarz. Für Lasur-, Nass- in Nass- und Trocckenpinseltechnik geeignet. Typnummer des Pinsels: 2.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Creative Studio
Typnummer des Pinsels:
2
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Lasur-, Nass- in Nass- und Trocckenpinseltechnik geeignet
Produktverwendung:
Aquarell
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Farbe:
schwarz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Ausführung der Pinselform:
Rundpinsel
Produkt-Typbezeichnung:
Pinsel
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Pinsel
Weitere Suchbegriffe: aquarellpinsel, aquarellpinsel nr 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.