Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM RT, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-245321
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     245321
EAN/GTIN:
     4902778789117
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller UB JETSTREAM RT rot. Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 144221, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 144221
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
UB JETSTREAM
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
0,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB JETSTREAM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144251
ab € 0,79*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.