Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: blau
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: blau
Kugelschreiber POLY BALL, Mine: M, Schaftfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-241151
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241151
EAN/GTIN:
     6933256605450
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber POLY BALL blau. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: ISO Standard Großraummine. Ausführung Mine: 0,4, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. Ausführung Clip: Metall, silber. Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. rutschfeste Oberfläche. erhältlich in drei Schaftfarben: rot, blau und schwarz . Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,4
Farbe des Schaftes:
blau
Herstellerprodukttyp:
Poly Ball M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreiecksform für ermüdungsfreies Schreiben. rutschfeste Oberfläche. erhältlich in drei Schaftfarben: rot, blau und schwarz . Dokumentenecht.
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
POLY BALL
Produkttypbezeichnung:
POLY BALL
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.