Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, flieder
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, flieder
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, flieder
Artikel-Nr.:
     C1015-232702
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232702
EAN/GTIN:
     6933256640086
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,7 flieder, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: flieder
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,7
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Apollo
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
flieder
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
Apollo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.