Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, rosé
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, rosé
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, rosé
Artikel-Nr.:
     C1015-232701
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232701
EAN/GTIN:
     6933256640079
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,7 rosé, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rosé
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
rosé
Radierer vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Apollo
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Apollo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.