Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, 20er PoS Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, 20er PoS Display
Artikel-Nr.:
     832-467129
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232520
EAN/GTIN:
     6933256640055
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,5 POS 20x. Werkstoff: Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 352 mm x 185 mm x 115 mmPackungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
POS Display
Material des Displays:
Kunststoff
Farbe:
sortiert
Tiefe:
185
Ausführung der Sortimentszugabe:
Modul und Topper
Ausführung des Inhalts des Displays:
Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Höhe:
115
Produkt-Typbezeichnung:
Druckbleistift Apollo 0,5
Breite:
352
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben
Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift Apollo 0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,28*
€ 59,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,92*
€ 59,59*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 53,6292*
€ 71,4192*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
232720
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.