Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftset Sparkle Sommer, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftset Sparkle Sommer, Blisterkarte
Bleistiftset Sparkle Sommer, Blisterkarte
Bleistiftset Sparkle Sommer, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-218485
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     218485
EAN/GTIN:
     4005402184859
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistiftset Sparkle Sommer BK. Schaftfarben coconut milk, dapple gray, rose shadows. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: Sommerfarben. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Zubehör.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Farbe des Schaftes:
Sommerfarben
Bezeichnung der Härte:
B
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaftfarben coconut milk, dapple gray, rose shadows
Produkt-Typbezeichnung:
Sparkle Sommer
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sparkle Sommer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.