Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibset Sparkle rose shadows, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibset Sparkle rose shadows, Blisterkarte
Schreibset Sparkle rose shadows, Blisterkarte
Schreibset Sparkle rose shadows, Blisterkarte
Schreibset Sparkle rose shadows, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-218480
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     218480
EAN/GTIN:
     4005402184804
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Schreibset Sparkle rose shadows BK. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: rose shadows. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte, Radierer, Spitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Sparkle rose shadows
Artikelbezeichnung:
Schreibset
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Set mit zwei Bleistiften sowie passendem Spitzer und Radierer
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Farbe des Schaftes:
rose shadows
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sparkle rose shadows
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
218481
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.