| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-217093 Herst.-Nr.: 217093 EAN/GTIN: 4005402170937 |
| |
|
| | |
| Grip 2001 Set schwarz BK. Schreibset auf Blisterkarte mit 3 Bleistiften GRIP2001, Dreifachspitzdose GRIP sowie Radiergummi GRIP in schwarz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreiecksform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Zubehör.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Artikelbezeichnung: | Schreibset | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | ergonomische Dreiecksform | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP 2001 schwarz | Radierer vorhanden: | Nein | Radierer auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Härte: | B | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Schreibset auf Blisterkarte mit 3 Bleistiften GRIP2001, Dreifachspitzdose GRIP sowie Radiergummi GRIP in schwarz | Produkttypbezeichnung: | GRIP 2001 schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, farbstifte box faber castell, farbstifte box |
| | |
| |