Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sleeve Set groß, B, blau, auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sleeve Set groß, B, blau, auf Blisterkarte
Sleeve Set groß, B, blau, auf Blisterkarte
Sleeve Set groß, B, blau, auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-217057
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     217057
EAN/GTIN:
     4005402170579
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Sleeve Set groß blau. Set inkl. Bleistift, Radierer und Spitzdose. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreiecksform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Zubehör.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sleeve Set
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Bezeichnung der Härte:
B
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. Bleistift, Radierer und Spitzdose
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreiecksform
Produkt-Typbezeichnung:
groß
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
groß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.