Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, lichtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, lichtgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-186705
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186705
EAN/GTIN:
     4902778249338
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
posca pigmentmarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Artikelbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lichtgelb
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,7
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186770
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186720
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186767
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186772
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
186787
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
186751
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
186763
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
186703
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186707
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186781
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
186733
ab € 1,75*
Sonstiges
Uni-Ball
186753
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186766
ab € 1,77*
Sonstiges
Uni-Ball
186719
ab € 1,75*
Sonstiges
Uni-Ball
186747
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.