Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, gold
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, gold
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, gold
Artikel-Nr.:
     C1015-186781
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186781
EAN/GTIN:
     4902778665817
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Artikelbezeichnung:
Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Strichstärke:
0,7
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,76*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,67*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,43*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.