Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, elfenbein
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, elfenbein
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, elfenbein
Artikel-Nr.:
     C1015-186703
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186703
EAN/GTIN:
     4902778167793
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: elfenbein.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-1MC
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
elfenbein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,7
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
€ 2,35*
Zubehör
Uni-Ball
186716
€ 36,07*
Zubehör
Uni-Ball
186704
€ 8,75*
Zubehör
Uni-Ball
186708
€ 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.