Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, bronze
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, bronze
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, bronze
Artikel-Nr.:
     C1015-186583
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186583
EAN/GTIN:
     4902778123713
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
bronze
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0,9-1,3
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,16*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,82*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,28*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,76*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 28,85*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 7,25*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,82*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.