Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter rot
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter rot
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter rot
Artikel-Nr.:
     C1015-186580
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186580
EAN/GTIN:
     4902778198018
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Glitter rot.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
0,9-1,3
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Glitter rot
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,16*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,79*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,26*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,83*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 28,91*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 7,30*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,74*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.