Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelblau
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelblau
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-186551
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186551
EAN/GTIN:
     4902778915783
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelblau
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
0,9-1,3
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-3M
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,30*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,79*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 14,99*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,77*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,37*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,28*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 16,44*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.