| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185297 Herst.-Nr.: 185297 EAN/GTIN: 4005401852971 |
| |
|
| | |
| Grip 2001 B + Grip Radiergummi farbig. Beschreibung der Besonderheiten: ergonomische Soft-Grip-Zone. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Bleistifte. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Holz, Farbe des Schaftes: silber, Material des Clips: -, -. Blisterkarte mit 2 Bleistiften und 2 Radiergummis Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP2001 | Material des Clips: | - | Material des Schaftes: | Holz | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Soft-Grip-Zone | Anzahl der Schreibgeräte: | 2 | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Bleistifte | Artikelbezeichnung: | Schreibgeräteset | Farbe des Schaftes: | silber | Farbe des Clips: | - | Produkttypbezeichnung: | GRIP2001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, bleistift radierer faber castel, radier gummi, faber-castell radier-gummi |
| | |
| |