Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK Minenspitzer für TK-Fallminen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK Minenspitzer für TK-Fallminen
TK Minenspitzer für TK-Fallminen
TK Minenspitzer für TK-Fallminen
Artikel-Nr.:
     C1015-184100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184100
EAN/GTIN:
     4005401841005
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
Ersatzanspitzer
Minenanspitzer
Minenspitzer für TK-Fallminen. Material Behälter / Spitzer: -, Material des Spitzers: Kunststoff. Beschreibung der Besonderheiten: TK-Minenspitzer. Ausführung Spitzer: Ausführung des Behälters: keine. Verwendung für Stiftdurchmesser: 2. Farbe Behälter / Spitzer: Farbe des Behälters: -, Farbe des Spitzers: grün. Größe (B x T x H): 32 mm x 13 mm x 4 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
4
Material des Behälters:
-
Beschreibung der Besonderheiten:
TK-Minenspitzer
Herstellerproduktbezeichnung:
Minenspitzer
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2
Farbe des Behälters:
-
Ausführung des Behälters:
keine
Material des Spitzers:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
grün
Breite:
32
Herstellerprodukttyp:
50-41
Messer austauschbar:
Nein
Tiefe:
13
Spitzer austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Minenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
50-41
Produkttypbezeichnung:
50-41
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.