| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-183798 Herst.-Nr.: 183798 EAN/GTIN: 4005401837985 |
| |
|
| | |
| BS Grip 2001 B 2x+Mini Spitz. BK bl/rot. mit farbig passender Einfachspitzdose mini. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: rot, blau sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Spitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP 2001 + Einfachspitzdose | Farbe des Schaftes: | rot, blau sortiert | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer auswechselbar: | Nein | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | B | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Bleistiftset | Ausführung der Schaftform: | ergonomische Dreikantform | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit farbig passender Einfachspitzdose mini | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | GRIP 2001 + Einfachspitzdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, Schreibhilfe, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, dreikant bleistift faber castel, bleistift set, faber-castell bleistift-set |
| | |
| |