| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-169748 Herst.-Nr.: 169748 EAN/GTIN: 6933256641687 |
| |
|
| | |
| Aquarellfarben in Näpfchen 48er Etui. vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel. Ausführung des Behälters: Palette. Künstlerqualität gegeben. Anzahl der Farben: 48. Farben / Menge je Farbe: Inhalt: 48 Näpfchen ml, Farbe: sortiert. 48er Etui Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Palette | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel | Anzahl der Farben: | 48 | Farbe: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarben | Produkt-Typbezeichnung: | Creative Studio | Produkttypbezeichnung: | Creative Studio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfarbkasten, Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, aquarell farbkasten faber castell, misch palette, deckfarbkasten faber castell |
| | |
| |