| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-169736 Herst.-Nr.: 169736 EAN/GTIN: 6933256641670 |
| |
|
| | |
| Aquarellfarben in Näpfchen 36er Etui. vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel. Ausführung des Behälters: Palette. Künstlerqualität gegeben. Anzahl der Farben: 36. Farben / Menge je Farbe: Inhalt: 36 Näpfchen ml, Farbe: sortiert. 36er Etui Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 36 | Beschreibung der Besonderheiten: | vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Creative Studio | Farbe: | sortiert | Ausführung des Behälters: | Palette | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarben | Produkttypbezeichnung: | Creative Studio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfarbkasten, Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, aquarell farbkasten faber castell, misch palette, deckfarbkasten faber castell |
| | |
| |