| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-169724 Herst.-Nr.: 169724 EAN/GTIN: 6933256641663 |
| |
|
| | |
| Aquarellfarben in Näpfchen 24er Etui. vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel. Ausführung des Behälters: Palette. Künstlerqualität gegeben. Anzahl der Farben: 24. Farben / Menge je Farbe: Inhalt: 24 Näpfchen ml, Farbe: sortiert Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | vollständig wasservermalbar, hoch pigmentiert, abnehmbare Palette, mit Wassertankpinsel | Ausführung des Behälters: | Palette | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Farbe: | sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Creative Studio | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarben | Anzahl der Farben: | 24 | Produkttypbezeichnung: | Creative Studio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfarbkasten, Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, aquarell farbkasten faber castell, misch palette, deckfarbkasten faber castell |
| | |
| |